{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 4,9 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 35 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 44,7 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 52 mm | |
Celková dĺžka L | 86 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,9 mm | |
Posuv f v INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114550 4,9 | |
EAN/GTIN | 4045197020987 | |
Číslo výrobcu | 114550 4,9 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Špirálový vrták HSS-Co8 4,9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
213 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
17,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
14,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
204 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
5,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
4,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
560 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 554 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 1897 |
Rezný materiál | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 52 mm | 26 mm | 52 mm | 17 mm |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 44,7 mm | 18,7 mm | 44,7 mm | 9,7 mm |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |