{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 6,1 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 35 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 53,9 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 63 mm | |
Celková dĺžka L | 101 mm | |
⌀ stopky Ds | 6,1 mm | |
Posuv f v INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114550 6,1 | |
EAN/GTIN | 4045197021106 | |
Číslo výrobcu | 114550 6,1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Špirálový vrták HSS-Co8 6,1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
193 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
22,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
18,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
256 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
8,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
6,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
158 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
5,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
4,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 |
Povrchová úprava | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku |
Farebný krúžok | modrá | bez | bez |
Celková dĺžka L | 101 mm | 70 mm | 101 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Uhol špičky | 135 Stupeň | 135 Stupeň | 135 Stupeň |
⌀ stopky Ds | 6,1 mm | 6,1 mm | 6,1 mm |