{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 5,6 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 35 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 48,6 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 57 mm | |
Celková dĺžka L | 93 mm | |
⌀ stopky Ds | 5,6 mm | |
Posuv f v INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm/ot. | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114550 5,6 | |
EAN/GTIN | 4045197021052 | |
Číslo výrobcu | 114550 5,6 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
152 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
164 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
8,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
6,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
694 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
126 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
5,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
4,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
7,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
6,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
139 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN |
Farebný krúžok | modrá | žltá | červená | bez | bez | modrá |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Rezný materiál | HSS Co 8 | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |