Špirálový vrták HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 11,8mm

Č. pol.: 114550 11,8
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    50,72 € / ks
  • Od 5 ks
    42,26 € / ks
Dodanie ihneď

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: HSS Co 8
  • Norma: DIN 338
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 135
  • Uhol sklonu zubov: 35

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 11,8 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HSS Co 8
Norma DIN 338
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 135 Stupeň
Uhol sklonu zubov 35 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 76,3 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 94 mm
Celková dĺžka L 142 mm
⌀ stopky Ds 11,8 mm
Posuv f v INOX > 900 N/mm2 0,09 mm/ot.
Farebný krúžok modrá
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 114550 11,8
Kopírovať
EAN/GTIN 4045197021571
Kopírovať
Číslo výrobcu 114550 11,8
Kopírovať
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 750 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
37
Oceľ < 900 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
31
Oceľ < 1100 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
12
Oceľ < 1400 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
10
INOX < 900 N/mm²
Použitie/[m/min]
M
Kód ISO:
20
INOX > 900 N/mm²
Použitie/[m/min]
M
Kód ISO:
15
Ti > 850 N/mm²
Použitie/[m/min]
S
Kód ISO:
6
Olej
Použitie/[m/min]
 
mokré maximum
Použitie/[m/min]
 

Popis

Prevedenie:

Pre extrémne vysokú tepelnú stálosť, veľmi robustný vďaka stabilnému jadru.
S ukazovateľom C.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka: Prosím, tu uveďte číslo položky or kód položky.
Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka