{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 2,9 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 35 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 28,7 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 33 mm | |
Celková dĺžka L | 61 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,9 mm | |
Posuv f v INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114550 2,9 | |
EAN/GTIN | 4045197020789 | |
Číslo výrobcu | 114550 2,9 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Špirálový vrták HSS-Co8 2,9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
310 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
10,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
111 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
283 kus/y s okamžitým dodaním
2,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 |
Farebný krúžok | modrá | bez | bez |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Rezný materiál | HSS Co 8 | HSS E | HSS E |
Uhol špičky | 135 Stupeň | 135 Stupeň | 135 Stupeň |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 28,7 mm | 11,7 mm | 28,7 mm |