{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 6,8 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 12,8 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 23 mm | |
Celková dĺžka L | 72 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113421 6,8 | |
EAN/GTIN | 4045197964724 | |
Číslo výrobcu | 113421 6,8 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrták do plechu HSS obojstranná, bez povlaku, ⌀ DC h8: 6,8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
395 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
5,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
4,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 915 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 379 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
7,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
6,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
991 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
941 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 352 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
2,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | TiAlN | bez povlaku |
Farebný krúžok | bez | červená | bez | ružová | modrá | modrá | bez |
Celková dĺžka L | 72 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 72 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 23 mm | 69 mm | 69 mm | 34 mm | 69 mm | 69 mm | 23 mm |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |