{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 4,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 9,3 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 16 mm | |
Celková dĺžka L | 58 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113421 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197964694 | |
Číslo výrobcu | 113421 4,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vrták do plechu HSS obojstranná, bez povlaku, ⌀ DC h8: 4,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
345 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
2,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 987 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 154 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
755 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 084 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farebný krúžok | bez | červená | bez | modrá | modrá |
Celková dĺžka L | 58 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Uhol špičky | 135 Stupeň | 130 Stupeň | 135 Stupeň | 130 Stupeň | 135 Stupeň |