Vrták do plechu HSS obojstranná, bez povlaku, ⌀ DC h8: 3mm

Č. pol.: 113421 3
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    1,70 € / ks
  • Od 10 ks
    1,41 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 642 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 1897
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 135
  • Počet rezných hrán Z: 2

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 3 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS
Norma DIN 1897
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 135 Stupeň
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 6,5 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 11 mm
Celková dĺžka L 46 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 113421 3
EAN/GTIN 4045197963765
Číslo výrobcu 113421 3
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
Alu (krátke rezanie)
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
suché
 

Popis

Prevedenie:

Extrémne odolný proti zlomeniu vďaka krátkej špirále a silnému jadru. Samostrediace zahrotenie. Brúsený po obvode (bez faziet), aby sa zabránilo zaseknutiu.
Vaporizovaný povrch.
Zahrotenie tvar C.
Konštrukčné rozmery podľa DIN 1897.

Použitie:

Špeciálne na vŕtanie do plechu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka