{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 6 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 10 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 19 mm | |
Celková dĺžka L | 66 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113421 6 | |
EAN/GTIN | 4045197964717 | |
Číslo výrobcu | 113421 6 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrták do plechu HSS obojstranná, bez povlaku, ⌀ DC h8: 6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
328 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 258 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 106 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
227 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
7,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 111 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 804 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
939 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
2,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Rezný materiál | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Uhol špičky | 135 Stupeň | 130 Stupeň | 135 Stupeň | 135 Stupeň | 130 Stupeň | 135 Stupeň | 135 Stupeň |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 19 mm | 57 mm | 57 mm | 28 mm | 57 mm | 57 mm | 19 mm |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 10 mm | 48 mm | 48 mm | 19 mm | 48 mm | 48 mm | 10 mm |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |