{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 34 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Kot spirale | 7-8 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | Morsekonus | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ območja | 33,060 mm - 34,050 mm | |
Dolžina rezil Lc | 78 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 194 mm | |
Celotna dolžina L | 321 mm | |
Število rezil Z | 10 | |
Velikost morsekonusa MK | 4 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,3 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 164180 34 | |
EAN/GTIN | 4045197092755 | |
Številka proizvajalca | 164180 34 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojno povrtalo možnost konfiguracije 34 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
315,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
204,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
370,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
353,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
387,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN | TiAlN | neprevlečeni |
Barvni prstan | brez | brez | zelena | zelena | brez |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | da, s 25 bari | da, s 25 bari | ne |
Nazivni ⌀ DC | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Standard | DIN 208 B | DIN 208 B | Tovarniški standard | Tovarniški standard | DIN 311 |
Držalo | Morsekonus | Morsekonus | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | Morsekonus |
Dolžina rezil Lc | 78 | 78 | 25 | 25 | 220 |