{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 7,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Kot spirale | 7-8 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | Morsekonus | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ območja | 7,060 mm - 7,500 mm | |
Dolžina rezil Lc | 33 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 88 mm | |
Celotna dolžina L | 156 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
Velikost morsekonusa MK | 1 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 164180 7,5 | |
EAN/GTIN | 4045197092229 | |
Številka proizvajalca | 164180 7,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojno povrtalo možnost konfiguracije 7,5 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
95,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
24,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
57,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
54,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 | 88 | 72 | 72 | 72 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
Barvni prstan | brez | zelena | brez | brez |
Celotna dolžina L | 156 | 109 | 109 | 109 |
Nazivni ⌀ DC | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Dolžina rezil Lc | 33 | 31 | 31 | 31 |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini |