{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 15,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Kot spirale | 7-8 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | Morsekonus | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ območja | 15,060 mm - 15,500 mm | |
Dolžina rezil Lc | 52 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 127 mm | |
Celotna dolžina L | 210 mm | |
Število rezil Z | 8 | |
Velikost morsekonusa MK | 2 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 164180 15,5 | |
EAN/GTIN | 4045197092380 | |
Številka proizvajalca | 164180 15,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Strojno povrtalo možnost konfiguracije 15,5 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
122,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
110,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 | 127 | 123 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni |
Celotna dolžina L | 210 | 170 |
Nazivni ⌀ DC | 15,5 | 15,5 |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,3 |
Vrsta izdelka | Povrtalo | Povrtalo |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 |