{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 37 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Kot spirale | 7-8 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | Morsekonus | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ območja | 36,060 mm - 37,050 mm | |
Dolžina rezil Lc | 79 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 200 mm | |
Celotna dolžina L | 325 mm | |
Število rezil Z | 10 | |
Velikost morsekonusa MK | 4 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,3 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 164180 37 | |
EAN/GTIN | 4045197092816 | |
Številka proizvajalca | 164180 37 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Strojno povrtalo možnost konfiguracije 37 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
381,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
407,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
392,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
438,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 10 | 8 | 8 | 5 |
Prevesna dolžina L1 | 200 | 139 | 139 | 240 |
Prevleka | neprevlečeni | TiAlN | TiAlN | neprevlečeni |
Držalo | Morsekonus | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | Morsekonus |
Rezalni material | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri zaprti izvrtini | pri skoznji izvrtini |
Vrsta izdelka | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo |