{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 45 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Kot spirale | 7-8 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | Morsekonus | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ območja | 44,060 mm - 45,000 mm | |
Dolžina rezil Lc | 83 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 215 mm | |
Celotna dolžina L | 336 mm | |
Število rezil Z | 12 | |
Velikost morsekonusa MK | 4 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,35 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Barvni prstan | brez | |
nastavljiva odstopanja | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; G; U; V; W; X | |
nastavljive lastnosti | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 164180 45 | |
EAN/GTIN | 4062406264239 | |
Številka proizvajalca | 164180 45 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Strojno povrtalo možnost konfiguracije, neprevlečeni, Nazivni ⌀ DC: 45mm
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
479,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
320,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
359,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 | 215 mm | 215 mm | 203 mm |
Celotna dolžina L | 336 mm | 336 mm | 326 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Standard | DIN 208 B | DIN 208 B | DIN 206 B |
Dolžina rezil Lc | 83 mm | 83 mm | 163 mm |
Kot spirale | 7-8 stopinj | 7-8 stopinj | 7-8 stopinj |
Vrsta izdelka | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo |