{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 29 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Kot spirale | 7-8 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | Morsekonus | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ območja | 28,010 mm - 29,050 mm | |
Dolžina rezil Lc | 73 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 181 mm | |
Celotna dolžina L | 281 mm | |
Število rezil Z | 10 | |
Velikost morsekonusa MK | 3 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 164180 29 | |
EAN/GTIN | 4045197092656 | |
Številka proizvajalca | 164180 29 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Strojno povrtalo možnost konfiguracije 29 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
226,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
314,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
300,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 10 | 8 | 8 |
Barvni prstan | brez | zelena | zelena |
Celotna dolžina L | 281 | 180 | 180 |
z notranjim hlajenjem | ne | da, s 25 bari | da, s 25 bari |
Standard | DIN 208 B | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Vrsta izdelka | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,3 ;0,5 | 0,3 | 0,3 |