{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 31 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Kot spirale | 7-8 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | Morsekonus | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ območja | 30,010 mm - 31,050 mm | |
Dolžina rezil Lc | 75 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 185 mm | |
Celotna dolžina L | 285 mm | |
Število rezil Z | 10 | |
Velikost morsekonusa MK | 3 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,3 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Barvni prstan | brez | |
nastavljiva odstopanja | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; G; U; V; W; X | |
nastavljive lastnosti | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 164180 31 | |
EAN/GTIN | 4045197092694 | |
Številka proizvajalca | 164180 31 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Strojno povrtalo možnost konfiguracije, neprevlečeni, Nazivni ⌀ DC: 31mm
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
256,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
336,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
321,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
291,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 10 | 8 | 8 | 5 |
Prevesna dolžina L1 | 185 mm | 139 mm | 139 mm | 227 mm |
Barvni prstan | brez | zelena | zelena | brez |
Nazivni ⌀ DC | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Standard | DIN 208 B | Tovarniški standard | Tovarniški standard | DIN 311 |
Dolžina rezil Lc | 75 mm | 25 mm | 25 mm | 210 mm |
Rezalni material | HSS E | HSS | HSS | HSS |