{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 31 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 311 | |
Kot spirale | 25 stopinj | |
Toleranca nazivnega ⌀ | k11 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | Morsekonus | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ na prisekanem delu | 22,6 mm | |
Dolžina rezil Lc | 210 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 227 mm | |
Celotna dolžina L | 326 mm | |
Število rezil Z | 5 | |
Velikost morsekonusa MK | 3 | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,3 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 162800 31 | |
EAN/GTIN | 4062406065126 | |
Številka proizvajalca | 162800 31 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Povrtalo izvrtin za kovičenje, neprevlečeni, Nazivni ⌀ DC k11: 31mm
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
291,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
256,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
336,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
321,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 5 | 10 | 8 | 8 |
Prevesna dolžina L1 | 227 mm | 185 mm | 139 mm | 139 mm |
Barvni prstan | brez | brez | zelena | zelena |
Nazivni ⌀ DC | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Standard | DIN 311 | DIN 208 B | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Dolžina rezil Lc | 210 mm | 75 mm | 25 mm | 25 mm |
Rezalni material | HSS | HSS E | HSS | HSS |