Povrtalo izvrtin za kovičenje, neprevlečeni, Nazivni ⌀ DC k11: 10mm

Št. art.: 162800 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ DC k11 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 311
  • Kot spirale: 25
  • Toleranca nazivnega ⌀: k11
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 10 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS
Standard DIN 311
Kot spirale 25 stopinj
Toleranca nazivnega ⌀ k11
z notranjim hlajenjem ne
Držalo Morsekonus
Uporaba pri načinu vrtanja pri skoznji izvrtini
⌀ na prisekanem delu 7 mm
Dolžina rezil Lc 95 mm
Prevesna dolžina L1 105,5 mm
Celotna dolžina L 171 mm
Število rezil Z 4
Velikost morsekonusa MK 1
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 0,15 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 162800 10
EAN/GTIN 4045197089243
Številka proizvajalca 162800 10

Tabela aplikacije

Al
N
20
Al (kratki odrezki)
N
20
Jeklo < 500 N/mm
P
15
Jeklo < 750 N/mm
P
10
Jeklo < 900 N/mm
P
7
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Konično naraščajoč prisekani del z dolžino pribl. 3×nazivni ⌀. Zaradi čvrstega jedra in zaokroženih hrbtišč rezil je povrtalo zelo togo. Zmeren lupilni rez zaradi spiralnih utorov, število zob je odvisno od velikosti.

Uporaba:

Povrtala so zelo primerna pri montažnih delih, kadar je potrebno popraviti zamaknjene izvrtine ali pa je potrebno izvrtine za kovičenje le povečati. Pri izdelavi kotlov se povrtala izvrtin za kovičenje uporabljajo z ročnimi vrtalnimi stroji na stisnjen zrak.

Opomba:

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte art. 343000343530.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico