{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 20 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 311 | |
Kot spirale | 25 stopinj | |
Toleranca nazivnega ⌀ | k11 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | Morsekonus | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ na prisekanem delu | 13,8 mm | |
Dolžina rezil Lc | 155 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 172 mm | |
Celotna dolžina L | 271 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
Velikost morsekonusa MK | 3 | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 162800 20 | |
EAN/GTIN | 4045197089342 | |
Številka proizvajalca | 162800 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Povrtalo izvrtin za kovičenje 20 mm
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
146,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
205,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez |
Celotna dolžina L | 271 | 201 |
Nazivni ⌀ DC | 20 | 20 |
Standard | DIN 311 | DIN 859 |
Kot spirale | 25 | 7-8 |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini |
Vrsta izdelka | Povrtalo | Povrtalo |