{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 33 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 311 | |
Kot spirale | 25 stopinj | |
Toleranca nazivnega ⌀ | k11 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | Morsekonus | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ na prisekanem delu | 24,6 mm | |
Dolžina rezil Lc | 210 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 230 mm | |
Celotna dolžina L | 354 mm | |
Število rezil Z | 5 | |
Velikost morsekonusa MK | 4 | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,3 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 162800 33 | |
EAN/GTIN | 4062406065133 | |
Številka proizvajalca | 162800 33 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Povrtalo izvrtin za kovičenje, neprevlečeni, Nazivni ⌀ DC k11: 33mm
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
370,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
299,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
358,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
344,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
201,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 | 230 mm | 190 mm | 139 mm | 139 mm | 168 mm |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN | TiAlN | neprevlečeni |
Celotna dolžina L | 354 mm | 317 mm | 200 mm | 200 mm | 265 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | da, s 25 bari | da, s 25 bari | ne |
Dolžina rezil Lc | 210 mm | 77 mm | 25 mm | 25 mm | 133 mm |
Rezalni material | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Vrsta izdelka | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo |