{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 32 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 311 | |
Kot spirale | 25 stopinj | |
Toleranca nazivnega ⌀ | k11 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | Morsekonus | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ na prisekanem delu | 23,6 mm | |
Dolžina rezil Lc | 210 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 230 mm | |
Celotna dolžina L | 354 mm | |
Število rezil Z | 5 | |
Velikost morsekonusa MK | 4 | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,3 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 162800 32 | |
EAN/GTIN | 4045197089441 | |
Številka proizvajalca | 162800 32 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Povrtalo izvrtin za kovičenje 32 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
342,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
181,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
287,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
336,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
165,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
188,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 | 230 | 190 | 190 | 139 | 168 | 165 |
Barvni prstan | brez | brez | brez | zelena | brez | brez |
Celotna dolžina L | 354 | 317 | 317 | 200 | 265 | 265 |
Nazivni ⌀ DC | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Standard | DIN 311 | DIN 208 B | DIN 208 B | Tovarniški standard | DIN 206 B | DIN 206 B |
Dolžina rezil Lc | 210 | 77 | 77 | 25 | 133 | 133 |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini |