{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 17 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 311 | |
Kot spirale | 25 stopinj | |
Toleranca nazivnega ⌀ | k11 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | Morsekonus | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ na prisekanem delu | 11,9 mm | |
Dolžina rezil Lc | 135 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 152 mm | |
Celotna dolžina L | 251 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
Velikost morsekonusa MK | 3 | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 162800 17 | |
EAN/GTIN | 4045197089311 | |
Številka proizvajalca | 162800 17 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Povrtalo izvrtin za kovičenje 17 mm
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi
121,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
231,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 | 152 | 105 |
Barvni prstan | brez | brez |
Celotna dolžina L | 251 | 175 |
Standard | DIN 311 | DIN 859 |
Dolžina rezil Lc | 135 | 67 |
Kot spirale | 25 | 7-8 |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini |