{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 12 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 311 | |
Kot spirale | 25 stopinj | |
Toleranca nazivnega ⌀ | k11 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | Morsekonus | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ na prisekanem delu | 8,1 mm | |
Dolžina rezil Lc | 105 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 119 mm | |
Celotna dolžina L | 199 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
Velikost morsekonusa MK | 2 | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 162800 12 | |
EAN/GTIN | 4045197089267 | |
Številka proizvajalca | 162800 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Povrtalo izvrtin za kovičenje, neprevlečeni, Nazivni ⌀ DC k11: 12mm
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
90,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
119,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 199 mm | 152 mm |
Nazivni ⌀ DC | 12 mm | 12 mm |
Standard | DIN 311 | DIN 859 |
Dolžina rezil Lc | 105 mm | 56 mm |
Rezalni material | HSS | HSS |
Kot spirale | 25 stopinj | 7-8 stopinj |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini |