{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 6,4 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 311 | |
Kot spirale | 25 stopinj | |
Toleranca nazivnega ⌀ | k11 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | Morsekonus | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ na prisekanem delu | 4,5 mm | |
Dolžina rezil Lc | 75 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 85,5 mm | |
Celotna dolžina L | 151 mm | |
Število rezil Z | 3 | |
Velikost morsekonusa MK | 1 | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 162800 6,4 | |
EAN/GTIN | 4062406064358 | |
Številka proizvajalca | 162800 6,4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Povrtalo izvrtin za kovičenje 6,4 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
81,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
23,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
49,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
99,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
125,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Prevesna dolžina L1 | 85,5 | 64 | 64 | 59 | 59 |
Celotna dolžina L | 151 | 101 | 101 | 101 | 101 |
Nazivni ⌀ DC | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Držalo | Morsekonus | DIN 1835 A s h6 | Cilindrično držalo s h9 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Dolžina rezil Lc | 75 | 28 | 28 | 26 | 26 |
Rezalni material | HSS | HSS E | HSS E | VHM | VHM |