{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 7,4 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 311 | |
Kot spirale | 25 stopinj | |
Toleranca nazivnega ⌀ | k11 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | Morsekonus | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ na prisekanem delu | 5,2 mm | |
Dolžina rezil Lc | 80 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 90,5 mm | |
Celotna dolžina L | 156 mm | |
Število rezil Z | 3 | |
Velikost morsekonusa MK | 1 | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 162800 7,4 | |
EAN/GTIN | 4062406064365 | |
Številka proizvajalca | 162800 7,4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Povrtalo izvrtin za kovičenje, neprevlečeni, Nazivni ⌀ DC k11: 7,4mm
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
84,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi
24,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 6 |
Prevesna dolžina L1 | 90,5 mm | 72 mm |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni |
Nazivni ⌀ DC | 7,4 mm | 7,4 mm |
Standard | DIN 311 | Tovarniški standard |
Držalo | Morsekonus | DIN 1835 A s h6 |
Dolžina rezil Lc | 80 mm | 31 mm |