{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 21 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 311 | |
Kot spirale | 25 stopinj | |
Toleranca nazivnega ⌀ | k11 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | Morsekonus | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ na prisekanem delu | 14,8 mm | |
Dolžina rezil Lc | 155 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 172 mm | |
Celotna dolžina L | 271 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
Velikost morsekonusa MK | 3 | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 162800 21 | |
EAN/GTIN | 4045197089359 | |
Številka proizvajalca | 162800 21 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Povrtalo izvrtin za kovičenje, neprevlečeni, Nazivni ⌀ DC k11: 21mm
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
151,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
149,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
258,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
245,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
97,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 | 172 mm | 151 mm | 105 mm | 93 mm | 126 mm |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN | TiAlN | neprevlečeni |
Barvni prstan | brez | brez | zelena | zelena | brez |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | da, s 25 bari | da, s 25 bari | ne |
Nazivni ⌀ DC | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Standard | DIN 311 | DIN 208 B | Tovarniški standard | Tovarniški standard | DIN 206 B |
Vrsta izdelka | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo |