{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 40 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 311 | |
Kot spirale | 25 stopinj | |
Toleranca nazivnega ⌀ | k11 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | Morsekonus | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ na prisekanem delu | 30,8 mm | |
Dolžina rezil Lc | 230 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 250 mm | |
Celotna dolžina L | 374 mm | |
Število rezil Z | 5 | |
Velikost morsekonusa MK | 4 | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,35 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 162800 40 | |
EAN/GTIN | 4062406065164 | |
Številka proizvajalca | 162800 40 |