{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 37 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 311 | |
Kot spirale | 25 stopinj | |
Toleranca nazivnega ⌀ | k11 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | Morsekonus | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ na prisekanem delu | 28,2 mm | |
Dolžina rezil Lc | 220 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 240 mm | |
Celotna dolžina L | 364 mm | |
Število rezil Z | 5 | |
Velikost morsekonusa MK | 4 | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,35 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 162800 37 | |
EAN/GTIN | 4062406065157 | |
Številka proizvajalca | 162800 37 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Povrtalo izvrtin za kovičenje 37 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
438,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
381,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
407,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
392,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 5 | 10 | 8 | 8 |
Prevesna dolžina L1 | 240 | 200 | 139 | 139 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN | TiAlN |
Držalo | Morsekonus | Morsekonus | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Rezalni material | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri zaprti izvrtini |
Vrsta izdelka | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo |