{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 34 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 311 | |
Kot spirale | 25 stopinj | |
Toleranca nazivnega ⌀ | k11 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | Morsekonus | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ na prisekanem delu | 25,2 mm | |
Dolžina rezil Lc | 220 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 240 mm | |
Celotna dolžina L | 364 mm | |
Število rezil Z | 5 | |
Velikost morsekonusa MK | 4 | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,3 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 162800 34 | |
EAN/GTIN | 4062406065140 | |
Številka proizvajalca | 162800 34 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Povrtalo izvrtin za kovičenje, neprevlečeni, Nazivni ⌀ DC k11: 34mm
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
387,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
204,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
315,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
370,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
353,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 | 240 mm | 194 mm | 194 mm | 139 mm | 139 mm |
Barvni prstan | brez | brez | brez | zelena | zelena |
Nazivni ⌀ DC | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Standard | DIN 311 | DIN 208 B | DIN 208 B | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Dolžina rezil Lc | 220 mm | 78 mm | 78 mm | 25 mm | 25 mm |
Rezalni material | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS |
Vrsta izdelka | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo |