{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 34 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Toleranca | možnost konfiguracije | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ območja | 33,210 mm - 34,200 mm | |
Dolžina rezil Lc | 25 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 139 mm | |
Celotna dolžina L | 200 mm | |
Število rezil Z | 8 | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,45 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,3 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 164358 34 | |
EAN/GTIN | 4045197769701 | |
Številka proizvajalca | 164358 34 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Visokozmogljivo povrtalo HSS HPC skoznja izvrtina 34 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
370,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
204,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
315,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
353,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
387,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN | neprevlečeni |
Barvni prstan | zelena | brez | brez | zelena | brez |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | ne | ne | da, s 25 bari | ne |
Nazivni ⌀ DC | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Standard | Tovarniški standard | DIN 208 B | DIN 208 B | Tovarniški standard | DIN 311 |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | Morsekonus | Morsekonus | DIN 6535 HA s h6 | Morsekonus |
Dolžina rezil Lc | 25 | 78 | 78 | 25 | 220 |