{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 27 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Toleranca | možnost konfiguracije | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ območja | 26,210 mm - 27,200 mm | |
Dolžina rezil Lc | 25 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 125 mm | |
Celotna dolžina L | 180 mm | |
Število rezil Z | 8 | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,4 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,3 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
nastavljiva odstopanja | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; G; U; V; W; X; F; Z; ZA; ZB; ZC | |
nastavljive lastnosti | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 164358 27 | |
EAN/GTIN | 4045197769633 | |
Številka proizvajalca | 164358 27 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Visokozmogljivo povrtalo HSS HPC skoznja izvrtina, TiAlN, Nazivni ⌀ DC: 27mm
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
297,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
218,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
283,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
152,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
223,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 8 | 10 | 8 | 10 | 4 |
Barvni prstan | zelena | brez | zelena | brez | brez |
Celotna dolžina L | 180 mm | 277 mm | 180 mm | 247 mm | 311 mm |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | ne | da, s 25 bari | ne | ne |
Dolžina rezil Lc | 25 mm | 71 mm | 25 mm | 124 mm | 195 mm |
Rezalni material | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Vrsta izdelka | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo |