{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 36 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Toleranca | možnost konfiguracije | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ območja | 35,210 mm - 36,200 mm | |
Dolžina rezil Lc | 25 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 139 mm | |
Celotna dolžina L | 200 mm | |
Število rezil Z | 8 | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,45 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,3 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
nastavljiva odstopanja | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; G; U; V; W; X; F; Z; ZA; ZB; ZC | |
nastavljive lastnosti | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 164358 36 | |
EAN/GTIN | 4045197769725 | |
Številka proizvajalca | 164358 36 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Visokozmogljivo povrtalo HSS HPC skoznja izvrtina, TiAlN, Nazivni ⌀ DC: 36mm
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
382,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
221,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
345,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
367,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
290,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 |
Prevesna dolžina L1 | 139 mm | 200 mm | 200 mm | 139 mm | 177 mm |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | ne | ne | da, s 25 bari | ne |
Nazivni ⌀ DC | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Dolžina rezil Lc | 25 mm | 79 mm | 79 mm | 25 mm | 142 mm |
Rezalni material | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS |
Vrsta izdelka | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo |