{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 36 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Kot spirale | 7-8 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ območja | 35,201 mm - 37,200 mm | |
Dolžina rezil Lc | 142 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 177 mm | |
Celotna dolžina L | 284 mm | |
Število rezil Z | 10 | |
4-kotno držalo □ | 29 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 160200 36 | |
EAN/GTIN | 4045197927552 | |
Številka proizvajalca | 160200 36 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ročna povrtala možnost konfiguracije 36 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
290,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
221,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
345,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
382,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
367,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
Barvni prstan | brez | brez | brez | zelena | zelena |
Nazivni ⌀ DC | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Standard | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Dolžina rezil Lc | 142 | 79 | 79 | 25 | 25 |
Rezalni material | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS |
Vrsta izdelka | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo |