{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 40 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Kot spirale | 7-8 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ območja | 39,201 mm - 40,200 mm | |
Dolžina rezil Lc | 152 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 190 mm | |
Celotna dolžina L | 305 mm | |
Število rezil Z | 10 | |
4-kotno držalo □ | 32 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 160200 40 | |
EAN/GTIN | 4045197927576 | |
Številka proizvajalca | 160200 40 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ročna povrtala možnost konfiguracije 40 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
355,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
243,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
375,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
423,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
276,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
480,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 5 |
Celotna dolžina L | 305 | 329 | 329 | 200 | 305 | 374 |
Standard | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | Tovarniški standard | DIN 206 B | DIN 311 |
Dolžina rezil Lc | 152 | 81 | 81 | 25 | 152 | 230 |
Rezalni material | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini |
Vrsta izdelka | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo |