{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 40 mm | |
Toleranca | H7 | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Kot spirale | 7-8 stopinj | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
Dolžina rezil Lc | 152 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 190 mm | |
Celotna dolžina L | 305 mm | |
Število rezil Z | 10 | |
4-kotno držalo □ | 31,5 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 160150 40 | |
EAN/GTIN | 4045197940919 | |
Številka proizvajalca | 160150 40 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ročna povrtala H7 40 mm
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
276,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
243,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
375,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
355,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 10 | 10 | 10 | 10 |
Prevesna dolžina L1 | 190 mm | 204 mm | 204 mm | 190 mm |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez |
Celotna dolžina L | 305 mm | 329 mm | 329 mm | 305 mm |
Nazivni ⌀ DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Standard | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | DIN 206 B |
Dolžina rezil Lc | 152 mm | 81 mm | 81 mm | 152 mm |