{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 13 mm | |
Toleranca | H7 | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Kot spirale | 7-8 stopinj | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
Dolžina rezil Lc | 76 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 96 mm | |
Celotna dolžina L | 152 mm | |
Število rezil Z | 8 | |
4-kotno držalo □ | 10 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 160150 13 | |
EAN/GTIN | 4045197937278 | |
Številka proizvajalca | 160150 13 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Ročna povrtala H7 13 mm
po ponudbi
Na zalogi
97 kosov na zalogi
56,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
114,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 8 | 6 |
Prevesna dolžina L1 | 96 | 104 |
Barvni prstan | brez | brez |
Celotna dolžina L | 152 | 151 |
Nazivni ⌀ DC | 13 | 13 |
Standard | DIN 206 B | DIN 8093 |
Vrsta izdelka | Povrtalo | Povrtalo |