{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 19 mm | |
Toleranca | H7 | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Kot spirale | 7-8 stopinj | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
Dolžina rezil Lc | 93 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 113 mm | |
Celotna dolžina L | 188 mm | |
Število rezil Z | 8 | |
4-kotno držalo □ | 14 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 160150 19 | |
EAN/GTIN | 4045197940902 | |
Številka proizvajalca | 160150 19 |