{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 3 mm | |
Toleranca | H7 | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Kot spirale | 7-8 stopinj | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
Dolžina rezil Lc | 31 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 40 mm | |
Celotna dolžina L | 62 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
4-kotno držalo □ | 2,24 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 160150 3 | |
EAN/GTIN | 4045197937124 | |
Številka proizvajalca | 160150 3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Ročna povrtala H7 3 mm
po ponudbi
Na zalogi
595 kosov na zalogi
22,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
572 kosov na zalogi
64,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
406 kosov na zalogi
85,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 6 | 4 | 4 |
Prevesna dolžina L1 | 40 | 30 | 30 |
Nazivni ⌀ DC | 3 | 3 | 3 |
Standard | DIN 206 B | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Dolžina rezil Lc | 31 | 17 | 17 |
Toleranca | H7 | H7 | H7 |
Vrsta izdelka | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo |