{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 7 mm | |
Toleranca | H7 | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Kot spirale | 7-8 stopinj | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
Dolžina rezil Lc | 54 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 68 mm | |
Celotna dolžina L | 107 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
4-kotno držalo □ | 5,6 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 160150 7 | |
EAN/GTIN | 4045197937209 | |
Številka proizvajalca | 160150 7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Ročna povrtala H7 7 mm
po ponudbi
Na zalogi
115 kosov na zalogi
25,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
102,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Anzahl Schneiden Z | 6 | 6 |
Gesamtlänge L | 107 | 109 |
Norm | DIN 206 B | DIN 8093 |
Schneidenlänge Lc | 54 | 31 |
Schneidstoff | HSS | HM K10 |
Toleranz | H7 | H7 |
Verwendung bei Bohrungsart | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini |