{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 16 mm | |
Toleranca | H7 | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Kot spirale | 7-8 stopinj | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
Dolžina rezil Lc | 87 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 107 mm | |
Celotna dolžina L | 175 mm | |
Število rezil Z | 8 | |
4-kotno držalo □ | 12,5 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 160150 16 | |
EAN/GTIN | 4045197937308 | |
Številka proizvajalca | 160150 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Ročna povrtala H7 16 mm
po ponudbi
Na zalogi
205 kosov na zalogi
67,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
133,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez |
Celotna dolžina L | 175 | 170 |
Nazivni ⌀ DC | 16 | 16 |
Standard | DIN 206 B | DIN 8093 |
Dolžina rezil Lc | 87 | 52 |
Toleranca | H7 | H7 |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini |