{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 15 mm | |
Toleranca | H7 | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Kot spirale | 7-8 stopinj | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
Dolžina rezil Lc | 81 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 101 mm | |
Celotna dolžina L | 163 mm | |
Število rezil Z | 8 | |
4-kotno držalo □ | 11,2 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 160150 15 | |
EAN/GTIN | 4045197937292 | |
Številka proizvajalca | 160150 15 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Ročna povrtala H7 15 mm
po ponudbi
Na zalogi
96 kosov na zalogi
65,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
133,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 8 | 6 |
Prevesna dolžina L1 | 101 | 111 |
Standard | DIN 206 B | DIN 8093 |
Rezalni material | HSS | HM K10 |
Toleranca | H7 | H7 |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini |
Vrsta izdelka | Povrtalo | Povrtalo |