{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nominale ⌀ DC | 14 mm | |
Tolerantie | H7 | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 81 mm | |
Afkoppellengte L1 | 101 mm | |
Totale lengte L | 163 mm | |
Aantal snijkanten Z | 8 | |
Schacht-vierkant □ | 11,2 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Številka izdelka | 160150 14 | |
EAN/GTIN | 4045197937285 | |
Številka proizvajalca | 160150 14 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Ročna povrtala H7 14 mm
po ponudbi
Na zalogi
223 kosov na zalogi
63,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
€ 123,50
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Aantal snijkanten Z | 8 | 6 |
Afkoppellengte L1 | 101 | 109 |
Gekleurde ring | zonder | zonder |
Totale lengte L | 163 | 160 |
Snijlengte Lc | 81 | 47 |
Tolerantie | H7 | H7 |
Producttype | Phillips-bit | Phillips-bit |