{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 10 mm | |
Toleranca | H7 | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Kot spirale | 7-8 stopinj | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
Dolžina rezil Lc | 66 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 86 mm | |
Celotna dolžina L | 133 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
4-kotno držalo □ | 8 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 160150 10 | |
EAN/GTIN | 4045197937247 | |
Številka proizvajalca | 160150 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ročna povrtala H7 10 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.537 kosov na zalogi
31,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
130,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
37,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 | 86 mm | 75 mm | 83 mm |
Barvni prstan | brez | zelena | brez |
Nazivni ⌀ DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Standard | DIN 206 B | Tovarniški standard | DIN 206 B |
Dolžina rezil Lc | 66 mm | 20 mm | 66 mm |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini |
Vrsta izdelka | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo |