{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 8,5 mm | |
Toleranca | H7 | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Kot spirale | 7-8 stopinj | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
Dolžina rezil Lc | 58 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 72 mm | |
Celotna dolžina L | 115 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
4-kotno držalo □ | 6,3 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 160150 8,5 | |
EAN/GTIN | 4045197937223 | |
Številka proizvajalca | 160150 8,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Ročna povrtala H7 8,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
105 kosov na zalogi
28,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
61,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 | 72 | 80 |
Barvni prstan | brez | brez |
Celotna dolžina L | 115 | 117 |
Standard | DIN 206 B | DIN 212 B |
Dolžina rezil Lc | 58 | 33 |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini |
Vrsta izdelka | Povrtalo | Povrtalo |