{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 5,5 mm | |
Toleranca | H7 | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Kot spirale | 7-8 stopinj | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
Dolžina rezil Lc | 47 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 57 mm | |
Celotna dolžina L | 93 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
4-kotno držalo □ | 4,5 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 160150 5,5 | |
EAN/GTIN | 4045197937179 | |
Številka proizvajalca | 160150 5,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Ročna povrtala H7 5,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
202 kosov na zalogi
26,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
86,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 6 | 6 |
Prevesna dolžina L1 | 57 | 55 |
Celotna dolžina L | 93 | 93 |
Nazivni ⌀ DC | 5,5 | 5,5 |
Dolžina rezil Lc | 47 | 26 |
Rezalni material | HSS | HM K10 |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini |