Ročna povrtala H7, Nazivni ⌀ DC: 2mm

Št. art.: 160150 2
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
116 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Toleranca: H7
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 206 B
  • Kot spirale: 7-8
  • Uporaba pri načinu vrtanja: pri skoznji izvrtini

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 2 mm
Toleranca H7
Rezalni material HSS
Standard DIN 206 B
Kot spirale 7-8 stopinj
Uporaba pri načinu vrtanja pri skoznji izvrtini
Dolžina rezil Lc 25 mm
Prevesna dolžina L1 33 mm
Celotna dolžina L 50 mm
Število rezil Z 4
4-kotno držalo □ 1,6 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 160150 2
EAN/GTIN 4045197937100
Številka proizvajalca 160150 2
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Olje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

S spiralo v levo 7−8° in dolgim prirezom čez 1/5 dolžine rezil. Sodo število zob z različno medsebojno razdaljo za okroglo izvrtino brez hrapavosti. Zaokroženo brušena fazna ploskev na cilindričnem rezalnem delu gladi izvrtino in vodi povrtalo.

Uporaba:

Za skoznje izvrtine (ni za zaprte izvrtine). Povrtala so primerna tudi za prekinjene izvrtine

Opomba:

Ročna povrtala, končno brušena za prileganje po podatkih naročnika lahko naročite kot art. 160200.
Za ustrezna okretala za navojne svedre glejte št. 148350; 148200; 148410 in za podaljške št. 149400.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico