Ročna povrtala H7 5 mm

Št. art.: 160150 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.086 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Toleranca: H7
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 206 B
  • Kot spirale: 7-8
  • Uporaba pri načinu vrtanja: pri skoznji izvrtini

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nazivni ⌀ DC 5 mm
    Toleranca H7
    Rezalni material HSS
    Standard DIN 206 B
    Kot spirale 7-8 stopinj
    Uporaba pri načinu vrtanja pri skoznji izvrtini
    Dolžina rezil Lc 44 mm
    Prevesna dolžina L1 54 mm
    Celotna dolžina L 87 mm
    Število rezil Z 6
    4-kotno držalo □ 4 mm
    Barvni prstan brez
    Vrsta izdelka Povrtalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 160150 5
    EAN/GTIN 4045197937162
    Številka proizvajalca 160150 5

    Tabela aplikacije

    Al (kratki odrezki)
    N
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    Olje
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    S spiralo v levo 7−8° in dolgim prirezom čez 1/5 dolžine rezil. Sodo število zob z različno medsebojno razdaljo za okroglo izvrtino brez hrapavosti. Zaokroženo brušena fazna ploskev na cilindričnem rezalnem delu gladi izvrtino in vodi povrtalo.

    Uporaba:

    Za skoznje izvrtine (ni za zaprte izvrtine). Povrtala so primerna tudi za prekinjene izvrtine

    Opomba:

    Ročna povrtala, končno brušena za prileganje po podatkih naročnika lahko naročite kot art. 160200.
    Za ustrezna okretala za navojne svedre glejte št. 148350; 148200; 148410 in za podaljške št. 149400.

    Prenosi in dokumenti

    Primerjajte s podobnimi izdelki

    Tega članka


    Priporočilo:


    Ročna povrtala H7 5 mm

    Ročna povrtala H7 5 mm

    po ponudbi
    Na zalogi
    1.086 kosov na zalogi
    24,00 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    po ponudbi
    Na zalogi
    312 kosov na zalogi
    79,20 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    po ponudbi
    Na zalogi
    284 kosov na zalogi
    101,50 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    Število rezil Z 6 6 6
    Celotna dolžina L 87 93 93
    Nazivni ⌀ DC 5 5 5
    Dolžina rezil Lc 44 26 26
    Rezalni material HSS VHM VHM
    Toleranca H7 H7 H7
    Vrsta izdelka Povrtalo Povrtalo Povrtalo

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico