{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 4,5 mm | |
Toleranca | H7 | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Kot spirale | 7-8 stopinj | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
Dolžina rezil Lc | 41 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 51 mm | |
Celotna dolžina L | 81 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
4-kotno držalo □ | 3,55 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 160150 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197937155 | |
Številka proizvajalca | 160150 4,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Ročna povrtala H7 4,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
198 kosov na zalogi
23,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
79,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi
101,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 6 | 6 | 6 |
Prevesna dolžina L1 | 51 | 40 | 40 |
Barvni prstan | brez | zelena | zelena |
Nazivni ⌀ DC | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Dolžina rezil Lc | 41 | 23 | 23 |
Rezalni material | HSS | VHM | VHM |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini |