{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 30 mm | |
Toleranca | H7 | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Kot spirale | 7-8 stopinj | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
Dolžina rezil Lc | 124 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 150 mm | |
Celotna dolžina L | 247 mm | |
Število rezil Z | 10 | |
4-kotno držalo □ | 22,4 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 160150 30 | |
EAN/GTIN | 4045197937391 | |
Številka proizvajalca | 160150 30 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ročna povrtala H7 30 mm
po ponudbi
Na zalogi
96 kosov na zalogi
171,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
87 kosov na zalogi
140,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
222,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
153,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 10 | 10 | 10 | 10 |
Prevesna dolžina L1 | 150 mm | 181 mm | 181 mm | 155 mm |
Celotna dolžina L | 247 mm | 281 mm | 281 mm | 247 mm |
Nazivni ⌀ DC | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Standard | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | DIN 206 B |
Dolžina rezil Lc | 124 mm | 73 mm | 73 mm | 124 mm |
Kot spirale | 7-8 stopinj | 7-8 stopinj | 7-8 stopinj | 7-8 stopinj |