{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 30 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Toleranca | H7 | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Kot spirale | 7-8 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | Morsekonus | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
Dolžina rezil Lc | 73 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 181 mm | |
Celotna dolžina L | 281 mm | |
Število rezil Z | 10 | |
Velikost morsekonusa MK | 3 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,3 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 164000 30 | |
EAN/GTIN | 4045197092038 | |
Številka proizvajalca | 164000 30 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Strojno povrtalo H7, neprevlečeni, Nazivni ⌀ DC: 30mm
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi
140,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
222,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
153,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
69 kosov na zalogi
171,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 10 | 10 | 10 | 10 |
Prevesna dolžina L1 | 181 mm | 181 mm | 155 mm | 150 mm |
Celotna dolžina L | 281 mm | 281 mm | 247 mm | 247 mm |
Nazivni ⌀ DC | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Standard | DIN 208 B | DIN 208 B | DIN 206 B | DIN 206 B |
Dolžina rezil Lc | 73 mm | 73 mm | 124 mm | 124 mm |
Kot spirale | 7-8 stopinj | 7-8 stopinj | 7-8 stopinj | 7-8 stopinj |